VS-A32のおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
712件の「VS-A32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M20 1.5 ネジ」、「SMC MGPM50-50Z」、「NX86」などの商品も取り扱っております。
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCランキング1位
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3654種類の商品があります)

ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタランキング2位
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類R形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) ニッタランキング3位
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類Rc形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
1個
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックスランキング4位
外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性
1巻
2,598税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~) SMCランキング5位
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
1個
8,598税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(174種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
28,980税込31,878
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(232種類の商品があります)

1個
2,698税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(396種類の商品があります)


・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
3,198税込3,518
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
28,980税込31,878
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
1個
8,298税込9,128
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

1個
31,980税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

1個
2,098税込2,308
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(396種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
1個
9,698税込10,668
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(269種類の商品があります)



新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料(1.19MB)
1個
25,980税込28,578
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3654種類の商品があります)



・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
1個
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)