VZM450のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
6件の「VZM450」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VZM550」、「5ポートメカニカルバルブ」、「セレクター バルブ」などの商品も取り扱っております。
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数 5 使用流体 空気および不活性ガス 周囲温度及び使用空気温度(℃) -5~60(ただし凍結なきこと) 給油 不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) 使用頻度 (機械操作方式)300c.p.m以下
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)


・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数 5
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径 Rc1/8 押しボタン:赤 質量(g) 199 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0.15~1.0 アクチュエータの種類 押ボタン/キノコ頭 ボディオプション 内部パイロット 使用流体 空気 周囲温度および使用流体温度(℃) ‐5~60℃(ただし凍結なきこと) 給油 不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) RoHS指令(10物質対応) 対応 流量特性 1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44 使用頻度 機械操作方式:300c.p.m以下 オーダーメイド仕様 プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径 主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8 質量(g) 199 ポート数 5 アクチュエータの種類 押ボタン/キノコ頭 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 ボディオプション 内部パイロット 使用流体 空気 周囲温度および使用流体温度(℃) ‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油 不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) RoHS指令(10物質対応) 対応 流量特性 1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44 使用頻度 (機械操作方式)300c.p.m以下 オーダーメイド仕様 オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷