W606 丁番のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
109件の「W606 丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルム スライド丁番」、「下駄箱用蝶番」、「スライド丁番」などの商品も取り扱っております。
スライド蝶番C ハイロジックランキング1位
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番サイズ(mm)35
1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スライド丁番 WAKI(和気産業)ランキング2位
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

スライドヒンジ ハイロジックランキング3位
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スライド丁番 DT90° アトムリビンテックランキング4位
アトムリビンテックスライド丁番 DT90°
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジックランキング5位
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
1個
649税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個ほか
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)2枚合長丁番
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上種類長丁番板厚(mm)1.2仕上研磨仕上
1個
7,198税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)種別スライド丁番シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
1組
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
1セット(2個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 CR100°
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)100カップサイズΦ35×11mm
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
1セット(2個)
905税込996
当日出荷

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)12~16最小扉厚(mm)18
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番種類平丁番
1袋(2個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1組
319税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)