- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- WF2320のおすすめ人気ランキング
WF2320のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新2件の「WF2320」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント ツイストロック」、「パナソニック コンセント 200v 20a」、「引掛形接地3p」などの商品も取り扱っております。
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK