WF2420BKのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
2件の「WF2420BK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v引掛コンセント」、「パナソニック 200v プラグ」、「パナソニック コンセント 200v 20a」などの商品も取り扱っております。
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個ほか
679税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-30R種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
1台
13,980税込15,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)