- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- WF5015Bのおすすめ人気ランキング
WF5015Bのおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新3件の「WF5015B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース 付き 2 口 コンセント」、「コンセント 3p 100v」、「接地 端子 付き コンセント」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15