WF6430のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
2件の「WF6430」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3相200v」、「三相200v コンセント変換」、「手元開閉器 箱」などの商品も取り扱っております。
接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引掛キャップ Panasonic(パナソニック)ランキング2位
Panasonic(パナソニック)引掛キャップ
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:×ミルキーホワイト
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) スチールタイプ コンセント付 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース型式NCD-30SR種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84設置場所屋内アース端子極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200 2.5kA入数1台
1台
26,980税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110設置場所屋外用(防雨形・IP43)極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)