WF7004のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
6件の「WF7004」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相100v 20a プラグ」、「アルミ製スノコ」、「平型 レンジフード」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm) 600 電圧(V) 100 ファン シロッコファン 接続パイプ(Φmm) 150 奥行(mm) 650 高さ(mm) 600 質量(kg) 17 仕様 BL認定番号:BLVU021924
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm) 580 高さ(mm) 190 付属品 壁取付用金具・木ネジ 電圧(V) 100 ファン シロッコファン 接続パイプ(Φmm) 150
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz) [強]43/42[中]32/31[弱]24/23 電圧(V) 100 消費電力(W)(50/60Hz) [強]118/133[中]64/66[弱]35/35 幅(mm) 600 風量(m3/h)(50/60Hz) [強]660/630[中]380/345[弱]255/245 接続パイプ(Φmm) 150 奥行(mm) 650 質量(kg) 20 ファン シロッコファン 種類 V-6047KQ7-BL後継機種 BL規格排気型4型 高さ(mm) 700 仕様 BL認定番号:BLVU021924
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz) [強]118/133[中]64/66[弱]35/35 質量(kg) 20 幅(mm) 600 騒音値(dB)(50/60Hz) [強]43/42[中]32/31[弱]24/23 風量(m3/h)(50/60Hz) [強]660/630[中]380/345[弱]255/245 電圧(V) 100 種類 V-604KQ7-BL後継機種 接続パイプ(Φmm) 150 高さ(mm) 600 ファン シロッコファン BL規格排気型3型 奥行(mm) 650 仕様 BL認定番号:BLVU021924
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質 天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ- クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO) 高さH(mm) 53~225 奥行D(mm) 700~1800 アジャスター調整範囲(mm) 53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25 間口W(mm) 700~1260 サービス分類 オーダー・加工
1台
78,980 税込86,878
9日以内出荷

質量(kg) 15 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22 ダクト径(Φmm) (EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×600×580 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150 羽根径(Φmm) 230 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷