WF7420のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
5件の「WF7420」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3相200v」、「4相コンセント」、「三相 200v 電源ケーブル」などの商品も取り扱っております。

デンゲンプラグ WF7420 BIGM(丸山製作所)ランキング2位
BIGM(丸山製作所)デンゲンプラグ WF7420
部品名称デンゲンプラグ WF7420関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB)図解NoMKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.24、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.30、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.24、MKW1413MD 本体部品_No.24
1個
3,698税込4,068
7日以内出荷


デンゲンプラグ WF7420 BIGM(丸山製作所)ランキング4位
BIGM(丸山製作所)デンゲンプラグ WF7420
部品名称デンゲンプラグ WF7420関連資料(1.09MB)図解NoMKW1010MD 本体部品_No.30
1個
3,698税込4,068
7日以内出荷

Type-C充電器 PD 20W TypeCケーブル一体 【iPhone iPad Android スマホ タブレット その他機器対応】 エレコムランキング5位
ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約81.1使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.1×33.7×33.7定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M10X30関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.17MB)図解NoGKSL3301-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、MS515MC-1(60HZ) フレーム部品_No.12、MS315MC-60HZ フレーム部品_No.12、BSM-1550L-18GK ブーム受け部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.7、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.12、MS415MC-60HZ フレーム部品_No.12、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.7、GKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、MSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、VSM-1000 1992ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.7、SSA-F617MAT テンション部品_No.20、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.8、MSV615L(11.5) マキトリソウチ部品_No.30、SSA-F617VT-1 テンション部品_No.20など
1セット(5個)
479税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格M101シユ部品名称6カクナツト関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.31MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.06MB)図解NoMSA413-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.45、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.30、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.31、CGD-610NR 給水ポンプ部品_No.31、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.18、MS510ESR-2K フレーム部品_No.78、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.55、BSA-420JS 2000ネン ナックル組立 左前部品_No.32、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.8、SSA-F501 台車 フロントパネル部品_No.6、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.66、スプレーヤP-2型 フレーム部品_No.13、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.78、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウミッション部品_No.33など
1セット(5個)
459税込505
7日以内出荷