WF8420Kのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
1件の「WF8420K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「wf8430」、「パナソニック 200v プラグ」、「WF2420BK」などの商品も取り扱っております。
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)ランキング1位
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)