- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- WG1000のおすすめ人気ランキング
WG1000のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新47件の「WG1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純 水 フィルター」、「wg5015」、「WN5001」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)125定格電流(A)6
PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96有効画素数約1635万画素記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム ペンタックスWG-1000 用
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(mm)60.7×47
1個
¥899税込¥989
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH PENTAX WG-1000取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
1枚
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ボディ
定格電圧(V)125定格電流(A)6
1セット(10個)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1。ヘラ×1適合機種RICOH PENTAX WG-1000取付方式シリコン吸着入数(枚)1硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
1枚
¥1,398税込¥1,538
4日以内出荷
フルシリーズ
包装パック商品
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種RICOH PENTAX WG-1000取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG203/250/270/1000・WG511/711・WA500/570/710/730・WGH200アズワン品番1-1895-11
1個
¥27,980税込¥30,778
当日出荷
PENTAX(ペンタックス)リチウムイオン電池 D-LI96
充電式リチウムイオンバッテリーです。旅行などの旅先で常に携行したい予備バッテリー。カメラ同梱のバッテリーと同等品です。
対応機種WG-1000
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG250/270/1000・WG203(オプション)・WGH200
1セット(2本)
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
適合機種WG203/250/1000・WGH200容量(L)4
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
竿縁天井にご使用ください。
イマダ巻き付けチャック
糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。目印に合わせ巻き付けることで引張の中心を簡単に合わせられます。荷重値やサンプルに合わせて3種類から選択できます。
用途WG-250N/1000N/5000Nは最大荷重5000Nまで対応の巻き付けチャックです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。 糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。PENTAX。PENTAX K-3 Mark III Monochrome。PENTAX K-3 Mark III。RICOH。RICOH G900。RICOH G900 II。RICOH G900SE。RICOH GR III。RICOH GR IIIx。RICOH THETA Z1。WG-6。WG-7。PENTAX WG-8。PENTAX WG-1000。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
1本
¥1,198税込¥1,318
4日以内出荷