- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- YAMAHA(ヤマハ)
- WGEのおすすめ人気ランキング
WGEのおすすめ人気ランキング
2026/04/13更新111件の「WGE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明器具 傾斜天井」、「シーリングライト プルスイッチ」、「LED 電球 7W」などの商品も取り扱っております。
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途外径溝・突切り用
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルック
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
中量棚NL/WG型オプション側面受けです。
色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
1個
¥269税込¥296
3日以内出荷
YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 5WG-E1181-01
主な適合純正品番1B6-E1181-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
1個
¥979税込¥1,077
3日以内出荷
YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,エアシユラウド 3 5WG-E2668-00
1個
¥349税込¥384
3日以内出荷
YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,エアシユラウド 1 5WG-E2658-00
1個
¥539税込¥593
3日以内出荷
1個
¥749税込¥824
3日以内出荷
YAMAHA(ヤマハ)クラツチキヤリヤアセンブリ 5WG-E6620-02
1個
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
YAMAHA(ヤマハ)バンド 5WG-E3575-00
主な適合純正品番5ML-E3575-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
YAMAHA(ヤマハ)キヤブレタアセンブリ 1 5WG-E4901-01
1個
¥55,980税込¥61,578
3日以内出荷
YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,エアシユラウド 2 5WG-E2659-00
1個
¥329税込¥362
3日以内出荷
1個
¥459税込¥505
3日以内出荷