- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- WH4021のおすすめ人気ランキング
WH4021のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新2件の「WH4021」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントソケット」、「コンセントプラグ交換」、「コンセントプラグ オス メス」などの商品も取り扱っております。
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)
45×29
適合電線
ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状
2P 15A 125V