WK3001Wのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
5件の「WK3001W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源コンセント」、「3 極 コンセント」、「WK3004W」などの商品も取り扱っております。
接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)ランキング1位
極数接地2P適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2仕様巻締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
1個ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

露出接地コンセント 角型 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
Panasonic(パナソニック)露出接地コンセント 角型
タイプ巻締端子式種類接地角型コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
1箱(10個)
3,998税込4,398
4日以内出荷

DHホルダー 篠原電機ランキング3位
パナソニックWK1012W・1013W・1821・WK3001W・3821・3012・3811。東芝ライテックDC1121(W)。明工社MR3020/MR3021・MR3204に対応。篠原電機製DINレールに取り付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください。
用途コンセントの取り付け台トラスコ品番367-9635材質鋼板製長さ(mm)50幅(mm)50シルバー質量(g)28.6寸法t(mm)1.2厚さt(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359税込395
当日出荷


DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ ユーボンランキング5位
一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)