- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- WK3004Wのおすすめ人気ランキング
WK3004Wのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新5件の「WK3004W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3穴コンセント」、「コンセント 3p 100v」、「WK3001W」などの商品も取り扱っております。
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント
Panasonic(パナソニック)露出接地コンセント ダブル
タイプ巻締端子式、送り端子付種類接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
1箱(10個)
¥6,298税込¥6,928
4日以内出荷
材質鋼板+ばね材寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。
また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
三桂製作所DINレール取付け用ベース
DIN レールにテーブルタップ、ノイズフィルタを取付けるための樹脂に金属板を貼り合わせたベースです。ベースには1 極用テーブルタップ、2 極用テーブルタップ及び2 シリーズのノイズフィルタを取付けできます。ベースにアダプタを取付けると押ボタンスイッチ、スナップスイッチ、ボリューム等が簡単に取付けできます。
取付35mmDINレール質量(g/個)100