- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- WLH2のおすすめ人気ランキング
WLH2のおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新44件の「WLH2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱リミットスイッチ」、「リミットスイッチ 防水 オムロン」、「吊架金具」などの商品も取り扱っております。
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造
IP67
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M4
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
寿命
一般形
使用周囲湿度
35~95%RH
感電保護クラス
Class I
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
アース端子
なし
コンジット口サイズ
G1/2
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形
取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。
規格
東京電力・中部電力規格品
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
レギュレータを取り付けるためのブラケットです。SMC社AW20シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
1個
¥37,980
税込¥41,778
13日以内出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番
540-8779
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番
540-8780
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
1個
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
保護構造
IP67
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M4
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値)
電気定格
標準タイプ
環境対応
標準タイプ
使用周囲湿度
35~95%RH
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
許容操作速度
1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性
75万回以上
感電保護クラス
ClassⅠ
突入電流(A)
常時閉路:最大30。常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
アース端子
なし
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min。各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV。各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気:30
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
作動方式
複動両ロッド
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式
複動両ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)
0.5~300
使用圧力範囲(MPa)
0.16~1.0
使用流体
タービン油
取付金具
軸方向フート形
磁石内蔵有無
有
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
100
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
1個
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
1050
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
1個
¥51,980
税込¥57,178
30日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動両ロッド
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc