WN1161のおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
11件の「WN1161」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WN3700」、「漏電 ブレーカ 付 コンセント」、「非常コンセント盤」などの商品も取り扱っております。
埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)ランキング1位
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合キャップWF5113等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
1個
489税込538
当日出荷

コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)ランキング2位
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
519税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)ランキング4位
種類埋込抜け止め接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様送り端子なしセラミックホワイトタイプシングルコンセント個数1
1個
379税込417
当日出荷

フルカラーコンセント シングルコンセント Panasonic(パナソニック)ランキング5位
タイプ抜け止め定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用プレート
1箱(10個)
3,298税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コスモシリーズワイド21
仕様送り端子なしホワイト種類埋込抜け止めシングル接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート1コ用
1箱(10個)
3,998税込4,398
4日以内出荷

特性防水・防塵材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
2,198税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(204種類の商品があります)

MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
1個ほか
739税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用極数・素子数2P1E定格電流(A)20仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
9,998税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途単体露出工事用極数・素子数2P1E保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
11,980税込13,178
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)定格電流(A)30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど接続可能電線(mm2)22(最大)設置場所屋外用(防雨形・IP43)アース端子極数・素子数3P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V専用入数1台コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
49,980税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)