- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- WN1302のおすすめ人気ランキング
WN1302のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新5件の「WN1302」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント ボックス 金属」、「WN1503」、「WN5001」などの商品も取り扱っております。
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
1セット(10個)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
Panasonic(パナソニック)フルカラーダブルコンセント・A
色チョココンセント個数2互換品番後継品:WN1302H
1個
¥499税込¥549
4日以内出荷
Panasonic(パナソニック)埋込絶縁ダブルコンセント
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ色ホワイトタイプ埋込絶縁ダブルコンセントコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子
1個
¥409税込¥450
当日出荷
サンワサプライ水平垂直多関節液晶モニターアーム
クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。
初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
アームがそれぞれ独立して動作するため、それぞれのモニタの位置を調整することができます。
対応するディスプレイ重量2.0~10.0kgです。
チルト角度は105°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
(グロメットは60mmまで)
VESA75×75、100×100mmに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式アームの可動方向水平垂直付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・8本)材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ質量(kg)6.8アズワン品番64-0909-56関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°
1台
¥45,980税込¥50,578
3日以内出荷