- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- WN5001のおすすめ人気ランキング
WN5001のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新3件の「WN5001」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WN3700」、「WN5051」、「wn5241」などの商品も取り扱っております。
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
1セット(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷