WN6002のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
3件の「WN6002」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 寸法」、「パナソニック WN6003」、「WN6001」などの商品も取り扱っております。

フルカラーモダンプレート2コ用(ミルキーホワイト) Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1セット(10個)
1,798税込1,978
当日出荷

シール形タクタイルスイッチ B3WN omron(オムロン)ランキング3位
仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。寸法(mm)8×8×13使用温度範囲(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP67耐久性10万回以上コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
1袋(5個)ほか
379税込417
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)