- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- WT3700のおすすめ人気ランキング
WT3700のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新2件の「WT3700」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチバネ」、「wt5001」、「WTC7101」などの商品も取り扱っております。
用途住宅、事務所などの屋内
適合
WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性
80℃(1時間)
強度(Nm)
ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
耐荷重(N)
100(1分間)
多機種に互換性がある新品バッテリーです。
リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。
バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
バッテリー
リチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量(Ah)
1.88
バッテリー電圧(V)
3.7
適合バッテリー
キーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH。日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683F。パナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷