- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- WXL-LN-EDSのおすすめ人気ランキング
WXL-LN-EDSのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新1件の「WXL-LN-EDS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WDG1611LN」、「エンドミル 6mm ロング」、「ミルコーナー」などの商品も取り扱っております。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)