- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- XY2B-7006のおすすめ人気ランキング
XY2B-7006のおすすめ人気ランキング
2026/11/18更新1件の「XY2B-7006」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「XY2E-0001」、「XG5M-2032-N」、「B2用紙」などの商品も取り扱っております。
- 質量(g)約180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×100×80アズワン品番64-3407-141個¥19,980税込¥21,978当日出荷
- トラスコ品番226-5260刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D1本¥52,980税込¥58,2789日以内出荷
- GB[制御機器]
XT30基板用コネクタ(オス)
コンパクトで大電流が流せるコネクタ 小型で耐久性が高い 20Aまでの大電流に対応 UL94V-0の難燃性定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐久性100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+1201個¥119税込¥131当日出荷







![XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68706499-251222-02.jpg)