- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- YAMAWA PS3/8のおすすめ人気ランキング
YAMAWA PS3/8のおすすめ人気ランキング
2026/09/08更新28件の「YAMAWA PS3/8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「25A タップ」、「タップ PT3/4」、「YAMAWA PS1/8-28 タップ」などの商品も取り扱っております。
- 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
- ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
- TRUSCO
管用タップ 平行(PSねじ)
管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ - 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
- 管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
- JIS B4451規格準拠のダイス駆動用ソケットです。差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。用途ダイス作業用。材質クロムモリブデン鋼タイプダイス用RoHS指令(10物質対応)対応
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ LS-NPTF
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 - 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応 - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応 - YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付2.5P