YM45Tのおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
6件の「YM45T」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動溶接 ワイヤー」、「YM-45T 0.8φ」、「溶接ワイヤー 0.6」などの商品も取り扱っております。
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。 JIS規格 JIS Z 3312、YGW16 タイプ 軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼 種類 ソリッド(ワイヤ) 溶接方法 マグ溶接(Ar-20%CO2) RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 ソリッド
1巻(5kg)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。 適合 鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼 ワイヤー径(Φmm) 0.8 ガスの種類 シールド:Ar-CO2 JIS規格 新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16 ISO規格 ISO 14341-BG49A2M16 ワイヤー種類 銅めっき(ソリッド)
1セット(1.25kg×4箱)ほか
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

< JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
軸径(Φmm) 52 幅(mm) 104 直径(mm) 225
1箱(10kg)
4,980 税込5,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。 適合 鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼 ワイヤー径(Φmm) 0.9 ガスの種類 シールド:Ar-CO2 JIS規格 新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16 ISO規格 ISO 14341-BG49A2M16 ワイヤー種類 銅めっき(ソリッド)
1箱(20kg)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。 適合 鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼 ワイヤー径(Φmm) 1.2 ガスの種類 シールド:Ar-CO2 JIS規格 新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16 ISO規格 ISO 14341-BG49A2M16 ワイヤー種類 銅めっき(ソリッド)
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
11日以内出荷