ZSE30AFのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
2件の「ZSE30AF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル 負圧計」、「デジタル 空気圧 計」、「smc 圧力 センサー」などの商品も取り扱っております。








仕様 デジタルフィルタ:0105010050010005000ms タイプ 真空圧 使用温度範囲(℃) 動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと) 規格 UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令) 電源 電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流 :35mA以下/逆接続保護 表示 単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙 アナログ出力 電圧出力:1~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:4~20mA、最大負荷インピーダンス:(電源電圧12V時)300Ω(電源電圧24V時)600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω 入力 【オートシフト】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上 精度(℃) 表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3時)/繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit/アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3時)/アナログ出力直線性:±1%F.S./温度特性:±2%F.S.(25基準) 保護等級 IP40 配管 ワンタッチ管継手Φ6mm ストレートタイプ 使用湿度範囲 動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) 単位 SI単位固定 出力仕様 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa) 0~‐101(設定圧力範囲:10.0~‐105.0、設定最小単位:0.1、耐圧力:500) 適合流体 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス クラス 清浄度(ISOクラス):クラス4 絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 RoHS指令(10物質対応) 対応 スイッチ出力 出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括と筐体間 リード線長さ(m) コネクタ付:2
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷