a4043のおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
80件の「a4043」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 カバー」、「アルミ用 溶接ワイヤー」、「アルミ ワイヤー 0.8」などの商品も取り扱っております。


アルミTIG溶加棒(A4043) 日本ウェルディングロッドランキング3位
日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A4043)
用途Al-Si合金用長さ(mm)1000仕様Al-Si合金用JIS規格Z 3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R 4043RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
13,980税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミTIG溶加棒(A4043) 富山住友電工ランキング4位
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色
1セット(10kg)ほか
24,980税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 日軽産業ランキング5位
成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材6000系合金、アルミニウム合金鋳物寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/165以上(A6061P-T6)
1巻(5kg)
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。
成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8、Cu/0.30、Mn/0.05、Mg/0.05、Zn/0.10、Ti/0.20、Al/残部、その他(個々/0.05、合計/0.15)材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)4043規格JIS Z3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
1ケース(5kg×2巻)ほか
33,980税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A4043)
用途Al-Si合金用適合Al-Si 合金JIS規格A4043-WYRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
1個
639税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(420種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%パイル長(mm)3(ループパイル)防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(4枚)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

用途1100・1200・3003・3203・4043・5052・6061 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 ER4043RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
23,980税込26,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043
1箱(5kg)
21,980税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1巻(0.45kg)ほか
4,098税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1パック(50枚)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

1ケース(50枚×12袋)ほか
11,900税込13,090
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798税込7,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2098種類の商品があります)

4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。
JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)
13,980税込15,378
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MSTコーポレーションツールキャップ
中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
1袋(10個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)