- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- abs 丸棒 3mmのおすすめ人気ランキング
abs 丸棒 3mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新80件の「abs 丸棒 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラ棒 10mm」、「白い棒」、「プラ棒 4mm」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。色ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS(B)(エイビーエス黒)長さ(mm)1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。色ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000色白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
長さ(mm)1000
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS色透明RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール色白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装