- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- acドラムのおすすめ人気ランキング
acドラムのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新111件の「acドラム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリゴンバンド」、「軸付きペーパー」、「ドラムバンド」などの商品も取り扱っております。
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム対応材質鉄、ステンレス、アルミ
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)10種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個材質ゴム許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1セット
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
イチグチポリゴンバンドミニ専用ドラム
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。
マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。
小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。
鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ軸径×軸長(mm)6×35適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20材質金属軸+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
イチグチACバンド
特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。
研磨布使用のため、割れる危険性はありません。
一定の外径で研磨できます。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り
円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)8種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。軸径(Φmm)3.17適合材木材、樹脂、金属セット内容ドラム×1、替えペーパー×8許容回転数(min-1[r.p.m])30000ドラム径(mm)6.3
1本
¥549税込¥604
当日出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)10砥材アルミナ内径(Φmm)6種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)15種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り
円筒内面、曲面研磨幅(mm)20砥材アルミナ内径(Φmm)12種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。軸径(Φmm)3.2外径(Φmm)6.3セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ適正回転数(min-1)5000~10000
1個
¥499税込¥549
当日出荷
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
サビ落とし直径×幅W(mm)15×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
イチグチポリゴンバンド専用ドラム
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。
多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。
専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。
産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。
ヘアライン仕上げが簡単、きれい。
ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ材質金属軸+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木工製品の研磨・表面仕上げ
木工・樹脂削り、名入れ適合材木工、樹脂セット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)
¥739税込¥813
当日出荷
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。
マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。
小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。
鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20砥材ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)8×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)12適合機種GPD-820種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル