- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- ace ポールのおすすめ人気ランキング
ace ポールのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新428件の「ace ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シェード用ポール」、「ベルトリールパーテーション」、「物干しブラケット」などの商品も取り扱っております。
ACE(エース)スカイクリーンスタンド 850
マンション1階の庭付きバルコニーや、戸建住宅の庭置き式として最適です。
用途物干金物サイズ(mm)850×1726セット内容ポール、アーム材質/仕上(ポール)アルミ/アルマイト。(アーム)ADC/アクリル焼付塗装質量(kg)2.5色ポール/シルバー。アーム/ステンカラー
1セット
¥21,980税込¥24,178
3日以内出荷
室内の天井設置型物干し。
ポールはワンタッチ脱着式
長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)
用途物干金物材質SUS304・ZDC
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ACE(エース)リールパーテーションスタンド
ベルトの先端フックを引きだし、もう一方のポール側のリール部に差し込むだけの簡単操作で動線確保が可能です。
ベルト部は自動的にリール部に巻き上げられる構造なので収納・持ち運びがスマートに行えます。
ポール部の表面仕上げは#400研磨を採用し、美しく衛生的で永年ご使用いただけます。
ベース部は写り込みが少ないようにヘアーライン仕上げを採用しております。
ベルト長さ(m)2材質(本体)SUS304、(ベルト部)ナイロン質量(kg)9.7寸法(Φ×高さH)(mm)50.8×980仕上#400研磨(ベースのみヘアーライン)
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
ACE(エース)サンウィングスリム550
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)550材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)645
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に色アイボリー設置方式携帯・固定兼用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。種類天井自在式材質アルミ形材色シルバー耐荷重(kg)100
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類壁付型仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)559材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。
スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。
グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質発泡ウレタン色グレー
ACE(エース)サンウィングスリム350
設置スペースの狭い場所、もう1セット追加時などにご使用ください。竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)350材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)495
用途室内機据付桟材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
ACE(エース)ラク・ポール LAQU-POLE 固定式
固定式ポールです。
ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。
SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。
ロックキー2本付。
仕様固定式材質ポリプロピレン寸法(Φmm)76.3鍵ワンタッチ
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。
直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。
アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)450材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)555
ACE(エース)ラク・ポール LAQU-POLE 上下式
上下式ポールです。ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。
金属製と比較し軽量化を実現しました。
引き上げ力は、一般のSUSポール(チェーン内蔵型)と比べ、約43%減の約2.5kgfです。
SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。
ロックキー2本付。
仕様上下式材質ポリプロピレン寸法(Φmm)76.3鍵ワンタッチ
PALL(ポール)Multiwell Spacer Block 1pk
仕様●アクセサリー●1mLプレート用スペーサーブロックアズワン品番67-8953-25
1個
¥37,980税込¥41,778
53日以内出荷
PALL(ポール)Sinker Replacement Kit F/40202pk
仕様●交換部品●シンカー交換キットアズワン品番67-8951-54
1箱(2個)
¥9,998税込¥10,998
24日以内出荷
仕様●3連ステンレス製マニホールド構成品(マニホールドベース、マニホールドバルブ、エンドキャップ、ホースバーブキャップ)アズワン品番67-8953-10
1個
¥439,800税込¥483,780
24日以内出荷