afd レールのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
140件の「afd レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り型 引き戸」、「引き戸上部レール」、「引戸 アウトセット 金物」などの商品も取り扱っております。
上部レール AFD-1500 アトムリビンテックランキング1位
1本
2,698税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

上部レール AFD-1500H アトムリビンテックランキング2位
1本
2,998税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

上部レール AFD-1300 アトムリビンテックランキング3位
1本
2,798税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

AFDシステム 下部レール アトムリビンテックランキング4位
アトムリビンテックAFDシステム 下部レール
AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。
用途間仕切/収納折戸への対応が可能。ねじ穴間隔(mm)300
1本
3,500税込3,850
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

SDシステム上レール アトムリビンテックランキング5位
1本
8,898税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アトムリビンテックAFD-1300用キャップ
AFD-1300を上枠に埋め込んだ際に、レール内の端部を隠すキャップです。キャップは4mmスライドするので、AFD-1300を上枠より短めにカットした際に生じる隙間も隠すことができます。レールへの穴加工は不要です。
材質ABS適合レールAFD-1300
1個
209税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。材質アルミニウム(A6063S-T5)仕上処理アルマイトシルバー付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2穴径(mm)4.5
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸適合(戸車)SD7-4WB材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)材質アルミ押出し材
1本
4,398税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

アトムリビンテックキャッチ AFD-3000
上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300。AFD-141、AFD-130
1個
259税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,598税込1,758
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
1個
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンマーキャスタープレートキャスター
材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
1個
129税込142
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具付属品+なべタッピンねじ4.5×16材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
869税込956
当日出荷

1本
2,998税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)