- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- an200-km10のおすすめ人気ランキング
an200-km10のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新「an200-km10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AW20-02BCG」、「クーレット サイレンサー」、「空気 サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
樹脂
消音効果(dB)
30
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
圧縮空気
最大使用圧力(MPa)
0.98
接続口
R
種別
樹脂製
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
消音効果(dB)
30以上
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
接続口
R
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別
BC焼結体
材質(本体)
銅合金
最高使用圧力(MPa)
1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)
樹脂
使用圧力(MPa)
0~1
使用流体
空気
接続口
R
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)
60
全長(mm)
66.5
トラスコ品番
258-8315
材質(本体)
樹脂
質量(g)
20
使用圧力(MPa)
0~1
消音効果(dB)
23
使用流体
空気
本体径(mm)
26
接続口
R
取付ねじサイズ
3/8
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口
R
材質(本体)
プラスチック
消音効果(dB)
25
タイプ
樹脂サイレンサー
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続口
R
種別
樹脂製
消音効果(dB)
40以上
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
接続口径
R3/4
種別
樹脂製
材質(本体)
ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)
有効断面積(mm2)
90
消音効果(dB)
30以上
トラスコ品番
353-1678
色
白
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
75.4
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
58.4
寸法C(mm)
18
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
流量(L/min(ANR))
6000
接続口
R
材質(エレメント)
PP焼結樹脂
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
100~200
1個
¥937
税込¥1,031
当日出荷
軸方向にのみ排気
排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。
消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)
19
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
消音効果(dB)
30
使用流体
圧縮空気
接続口
ワンタッチ配管
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体
空気
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状
サイレンサ
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
接続口
G
材質(エレメント)
ポリビニールホルマール(PVF)
金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。
接続口
R
材質(本体)
真鍮
最大使用圧力(MPa)
1
消音効果(dB)
18
使用流体
空気
流体温度範囲(℃)
5~150
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体
空気
接続口
R
種別
樹脂製
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
消音効果(dB)
30以上
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口
R
材質(本体)
プラスチック
消音効果(dB)
25
タイプ
ミニ樹脂サイレンサー
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
トラスコ品番
279-5671
質量(g)
15
有効断面積(mm2)
30
口径
R3/8
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷