- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- androidのおすすめ人気ランキング
androidのおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新2,978件の「android」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Android タブレット」、「USB指紋認証」、「タブレット」などの商品も取り扱っております。
モトローラmoto g05
高品質ディプレイおよび5,000万画素カメラ搭載の新しいMotorolaスマートフォン。
仕様Android 15付属品カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制)。 チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱タイプnanoSIMインターフェースUSB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mmメモリー8GBディスプレイ【LCD】6.7インチ( 1,612×720 HD+)バッテリー容量(mAh)5200プロセッサーMediaTek Helio G81 Extreme (2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6)アスペクト比20:9カメラ仕様【インカメラ】約800万画素 (f/2.0)【アウトカメラ】約5000万画素メイン (f/1.8) PDAF|LEDフラッシュWi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)スロット数(個)【SIM】2 / DSDVストレージ128GBリフレッシュレート(Hz)90
アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】
■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。
■残量を気にせず安心して使える5000mAhバッテリー搭載。
■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。
■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。
■メモリ4GB、ストレージ128GB。
書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー
USB Type-Cポート
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書色ブラック質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×8.7×209.5解像度1200×1920ピクセルスピーカー(出力)2バッテリー容量(mAh)5000端子Type-C画面サイズ8インチOSAndroid(TM)13関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) 取扱説明書_TM083M4V1-B(2.64MB)カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
¥36,980税込¥40,678
当日出荷
モトローラmoto g66j 5G
5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。5000万画素カメラシステム、MediaTek Dimensity 7060、5200mAhバッテリー、RAM 8GB、ROM 128GB、6.7インチディスプレイ、NFC/おサイフケータイ、防水・防塵、5Ghz Wi-Fi、指紋認証センサー搭載。急速チャージャー・USBケーブル、ヘッドセット非同梱
ディスプレイ6.7インチバッテリー容量(mAh)5200容量(GB)128
前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えて。NFC搭載 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
色ブラックディスプレイ5.83型バッテリー容量(mAh)4000容量(GB)4/64
1台
¥41,980税込¥46,178
翌日出荷
LTEモジュールを内蔵しています。
nanoSIMカードスロット×2搭載でお手持ちのSIMカードを入れて利用することも可能です。
GMS認証取得のAndroid11搭載タブレット。
10.1型FHDディスプレイ。
ビジネスはもちろん、学習用としても最適です。
ディスプレイ10.1OSAndroid 11
1個
¥35,980税込¥39,578
3日以内出荷
ルクレ蔵衛門Pad Mini
写真・黒板・図面を持ち歩ける小型タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
画面サイズ8インチ容量(GB)128
1台
¥79,980税込¥87,978
翌日出荷
片手で撮影できる軽量スマホ。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。電子小黒板利用だけでなく通話や他アプリの利用もできるスマホモデル。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
メモリー容量8GBディスプレイ6.52型OSAndroid 13SSD256GB
1台
¥49,980税込¥54,978
翌日出荷
アイリスオーヤマタブレット 10インチ
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書色ブラック質量(g)540ディスプレイ10.1インチ解像度1280×800バッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 取扱説明書_TE10D2M64-V1B(1.41MB)定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除くWi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)容量(GB)64対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)。Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
用途Car Play/Android Auto仕様RAM/ROM:4GB/64GB付属品OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書質量(g)599本体サイズ(mm)265×105×20使用CPU8コア入力端子USB Type-COSAndroid15Bluetoothデュアル対応
1箱
¥31,980税込¥35,178
5日以内出荷
Android端末用のUSBコネクタ変換アダプタ(USB Aメス-MicroUSBオス)です。ケーブルなし仕様。
対応OSAndroid2.3以降対応機種USBホスト機能をもったAndroid端末
1個
¥149税込¥164
当日出荷
エアージェイペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器
ペンスタンド+ワイヤレス充電+USB充電ポートを搭載した1台3役!スマホは縦置きでも横置きでもワイヤレス充電ができる2コイル搭載で超便利。iPhone7.5Wやandroid10Wの急速充電に対応です。。筆記用具をまとめられるペンスタンド付きでデスク周りをスッキリ収めることができます。
仕様●付属ケーブル:USB-A to USB-C(95.5cm)●入力(USB-C):9V/2A、5V/3A●出力(USB):USB-A 5V/2A(Max)×2、Total 5V/2A(Max)●出力(ワイヤレス):iPhone 7.5W(Max)、Android 10W(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】材質ABS、シリコン質量(g)181.5出力(W)(ワイヤレス):iPhone 7.5(Max)、Android 10(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×113×105.5RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic(パナソニック)オンライン対応フローティング9V型カーナビ
9V型振り向く大画面モデル。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。前後左右に角度を調整できるのであなたの見やすいがきっと見つかる。HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット:約0.9最大出力(W)45 × 4出力電圧(V)USB Type-C端子:5表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイユニット:240 × 141 × 19 ※突起部を除く、ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 )※突起部/モニター取付部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)、【HDMI出力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式静電容量方式出力電流USB Type-C端子:3000 mA画面寸法(mm)9V型ワイド:幅199×高さ112 ×対角228映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
1台
¥129,800税込¥142,780
7日以内出荷
対応するAndroidやiPhoneを置くだけで充電できる、Qi規格ワイヤレス充電器です。手のひらサイズで持ち運びに便利。天面に滑り止めパッドを配置しており、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。USB Power Delivery対応のAC充電器を接続することで最大10Wの高速充電が利用できます。
用途スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格ワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定した、ワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはWPCの会員企業です。 。ワイヤレス充電に対応し、GalaxyなどのAndroidスマートフォンおよびiPhoneを充電できます。AirPodsなどのワイヤレス充電対応機器の充電も可能です。 。最大出力10Wで、Galaxyの急速充電10W規格、iPhoneの7.5W規格、標準の5W規格に対応しています。 。ワイヤレス充電のため、スマートフォン本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品は防水構造ではありません。 。滑り止めパッドを天面に配置しています。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。ケースをつけたまま充電することも可能です。 。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※金属、磁石等を含むスマホリング、ケース等はご利用いただけません。発熱の危険性がある為取り外してご利用ください。 。省スペースで設置できる薄型・コンパクトタイプです。 。異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 。本体カラーと同色で、卓上で使用するのに便利な長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱できるので、コンパクトに持ち運べます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery 20W以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。付属品ケーブル質量(g)約36出力(W)5/7.5/10使用温度範囲(℃)-10~25寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×10ケーブル長(m)約1対応機種Qiの5W(BPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの10W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/3Aまたは9V/2.22Aまたは12V/1.67A(USB Power Delivery対応)保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル入力端子USB Type-C(TM)ポート対象地域日本使用環境湿度(%)10~90各種認証Qi (BPP)
テック(TEC)Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤー
Android非搭載のTVに接続することで、簡単にAndroidコンテンツをお楽しみいただけます。ALICE(KODI)を利用することで、同一ネットワーク上に共有されている動画ファイルにもアクセスが可能です。リピート再生にも対応しており、電源投入後自動で再生を行うため、店頭でのサイネージなどにご利用いただけます。小型で設置スペースの幅を取りにくい設計となっております。OSはAndroid11となり、HDMI2.1に対応しているため最大8K24fpsのHDMI出力に対応しています。本製品はTMP905X3-4Kの後継機となり、新しいチップを利用したことで処理速度が向上し、よりスムーズな操作が可能となりました。Wi-Fi接続及びBluetoothマウスやキーボードなどの接続に対応しております。
1個
¥15,980税込¥17,578
7日以内出荷
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式無線ボタン数5個 ※ホイールボタン含む読取方式光学センサー方式ホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10LED色ブルー付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1保証期間1年間サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず定格電圧(V)【本体】1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8連続動作時間約363時間連続待機時間約833日電池使用可能期間約675日(想定)電波周波数2.4GHz帯
【LUFT 車載ホルダー Qi搭載 ワイヤレス充電器 】。
[ワンタッチ自動開閉機能]スマホを置けば自動でホルダーが閉じて充電が開始されます。スマホを取り出す際やエンジン停止後もタッチセンサーに触れるだけのワンタッチ機能搭載
。
[FODセンサー保護機能搭載]金属などの異物を感知すると自動で充電を停止してランプで危険を知らせます。その他各種保護機能を搭載しており、安全にお使い頂けます。
[Qi認証取得]国際給電規格(WPC)のQi認証を取得しています。ワイヤレス充電器を販売する際にQi認証の取得が必要です。
[急速充電機能]iphone7.5W、Android10Wの急速充電に対応。QuickCharge3.0対応のカーチャージャーが付属しています。
[選べる2種類の取り付け方法]エアコンの吹き出し口またはダッシュボードの取り付けが可能、お好きな場所をどちらかを選んで頂けます。
用途Qi搭載の車載ワイヤレス充電器です。
スマホを置くだけで自動でアームが閉じて充電が開始されます。
スーパーキャパシタ搭載で、エンジン停止後も開閉可能です仕様充電距離:10mm寸法(mm)121×72.5×60.5色ブラック質量(g)134出力10W/7.5W/5W入力DC5V / 2A DC9V / 1.67A素材ABS+PC
1個
¥3,890税込¥4,279
当日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:122W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)●その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)●ビデオ出力:DisplayPort 1.4(×1)●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大10×15●スクリーンセーバー機能:ピクセルシフト●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200(横)×200(縦)mm、M6●GPU:ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ワイヤークランパー(×3)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)幅(mm)973(セット)質量(kg)11.1(本体)、24.47(ポンド)取付横(24/7)・縦(24/7)高さ(mm)561.2(セット)奥行(mm)63.5(セット)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75(標準値)表面処理ノングレア最大消費電力(W)122メモリー4GB RAMコントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック)高度(m)0~3000ピクセルピッチ(mm)0.2451×2451解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz表示可能色数10億7000万使用CPU2×A72+4×A53入力端子DVI、HDMI、DisplayPortスピーカー内蔵:2×10W RMS色(本体)ブラック保管温度範囲(℃)-20~60省エネ機能SmartPower動作湿度(%RH)20~80(結露なし)動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)オーディオ入力3.5mmジャックオーディオ出力3.5mmジャックMTBF(時間)50000モニターサイズ43型パネル駆動方式ADS保存湿度(%RH)5~95(結露なし)輝度(cd/m2)500応答時間(ms)8(標準値)
1台
¥149,800税込¥164,780
8日以内出荷
CAPStyleオートホールドワイヤレス充電ホルダー 3ウェイセット
アーム自動開閉・ワイヤレス充電機能が備わった、スマートフォンホルダーです。ホルダー部のパネルを指で触れるとアームが開き、ワイヤレス充電スタートでアームが自動で閉じます。パネル部に円形LEDを採用し、ワイヤレス充電ポイントの位置調整が簡単に行え、ワイヤレス充電ポイントのズレによる充電効率ダウンを防ぎます。Android端末の高速ワイヤレス充電(10W)に対応するQuickCharge3.0規格。強力両面テープ貼付け・エアコン・吸盤タイプの取付アタッチメント。USB電源・USBケーブルを同梱し、ワイヤレス充電に必要なものが全て揃ったオールインワンセットです(Qi認証取得品)。
付属品3種類のアタッチメント(貼付・エアコン・吸盤)・USB電源・ケーブル寸法(mm)170×50×180質量(g)339出力(W)ワイヤレス充電ホルダー:10出力USB電源プラグ:5V3A 9V2Aケーブル長(m)充電:1.2
1個
¥4,598税込¥5,058
7日以内出荷