- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- apc 1500のおすすめ人気ランキング
apc 1500のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新45件の「apc 1500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ups750 バッテリー」、「UPS用バッテリー」、「三菱 UPS」などの商品も取り扱っております。
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 3年保証(SMT1500J3W)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様
●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U
色
黒
種類
無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)
980
ケーブル長(m)
1.8
幅(cm)
17.2
定格入力電圧(V)
100
入力
70~125V調整可能/80~123V
保存温度(℃)
-15~45
バッテリー
鉛蓄電池
プラグ
NEMA 5-15P
同梱部品
ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間
4h
ケーブル
1本
高さ(cm)
22.5
充電時間(時間)
4
容量(VA)
1500
定格電力(VA)
1200
最大出力電力(W)
980
定格出力電圧(V)
100
入力電圧許容範囲(V)
70~125調整可能/80~123
動作温度(℃)
0~40
効率
1
適合バッテリー
鉛蓄電池
プラグ形状
NEMA 5-15P
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポート
スマートスロット
アラーム
バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命
4~6年
最大入力電流(A)
12
正味質量(kg)
26
相対湿度(%RH)
0~95
コントロールパネル
ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB
対応
深さ(cm)
43.9
出力コンセント
8×NEMA 5-15R
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
仕様
●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U
質量(kg)
27.8
色
黒
取付
(優先)下方
種類
無停電電源装置(UPS)
取付方式
ラックマウント式
規格
VCCI Class A
定格電力(W)
1200
ケーブル長(m)
2.4
幅(cm)
43.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
86×432×468
定格入力電圧(V)
100
運転方式
ラインインタラクティブ
騒音値(dB)
46
保存温度(℃)
-15~45
出力波形
正弦波
バッテリー
鉛蓄電池
プラグ
NEMA 5-15P
同梱部品
ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間
4h
保証期間
2 年間 (日本のみ)
ケーブル
1本
高さ(cm)
8.6
入力周波数(Hz)
50/60±3(自動検知)
充電時間(時間)
4
容量(VA)
1500
定格電力(VA)
1200
最大出力電力(W)
1200
定格出力電圧(V)
100
動作温度(℃)
0~40
効率
1
適合バッテリー
鉛蓄電池
プラグ形状
NEMA 5-15P
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポート
スマートスロット
アラーム
バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
出力周波数
(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63HZ
バッテリー寿命
4~6年
最大入力電流(A)
12
正味質量(kg)
27.8
相対湿度(%RH)
0~95
コントロールパネル
ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB
対応
深さ(cm)
46.8
出力コンセント
6×NEMA 5-15R
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)
4
出力容量(VA/W)
1500/980
設定可能電力(VA/W)
(最大)1500/980
定格入力電圧(V)
100
仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品
マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)
26
取付方式
ラックマウント不可
規格
UL 1778、VCCI Class A
定格電力(W)
980
温度範囲(℃)
(動作時)0~40、(保管時)-15~45
ケーブル長(m)
1.8
幅(cm)
17.2
コード長さ(m)
1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×172×439
接続方式
ラインインタラクティブ
運転方式
ラインインタラクティブ
騒音値(dB)
45
保存温度(℃)
-15~45
コンセント出力
(8)NEMA 5-15R
入力プラグ
NEMA 5-15P
出力波形
正弦波
インターフェース
SmartSlot、USB
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)
(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)
(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
保証期間
2 年間 (日本のみ)
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(自動検知)
歪率(%)
出力電圧/全負荷時5未満
容量(VA)
1500
入力電流(A)
(最大)12
定格電力(VA)
1500
最大出力電力(W)
980
定格出力電圧(V)
100
動作温度(℃)
0~40
適合バッテリー
鉛蓄電池
プラグ形状
NEMA 5-15P
警報機能
バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ
主操作用電源/80~123V
入力電圧
70~125V(調整可能)/80~123V
出力周波数
(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz
バッテリー寿命
4~6年
最大入力電流(A)
12
相対湿度(%RH)
0~95
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品
すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ
形状
ラックマウント不可
幅(mm)
152
質量(kg)
12.5
高さ(mm)
173
種類
小形シール鉛蓄電池、難燃性
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
173×152×183
適合品番
SMT1500J
バッテリー
【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life
寿命
長寿命(3~5年)
保管温湿度範囲
-15~40℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~40℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT1500RMJ2U5W)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様
●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U
色
黒
取付
(優先)下方
種類
無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)
1200
ケーブル長(m)
2.4
幅(cm)
43.2
定格入力電圧(V)
100
保存温度(℃)
-15~45
バッテリー
鉛蓄電池
プラグ
NEMA 5-15P
同梱部品
ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間
4h
ケーブル
1本
高さ(cm)
8.6
充電時間(時間)
4
容量(VA)
1500
定格電力(VA)
1200
最大出力電力(W)
1200
定格出力電圧(V)
100
動作温度(℃)
0~40
効率
1
プラグ形状
NEMA 5-15P
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポート
スマートスロット
アラーム
バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命
4~6年
最大入力電流(A)
12
正味質量(kg)
27.8
相対湿度(%RH)
0~95
コントロールパネル
ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB
対応
深さ(cm)
46.8
出力コンセント
6×NEMA 5-15R
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証(SMT1500J5W)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様
●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U
色
黒
種類
無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)
980
ケーブル長(m)
1.8
幅(cm)
17.2
定格入力電圧(V)
100
保存温度(℃)
-15~45
バッテリー
鉛蓄電池
プラグ
NEMA 5-15P
同梱部品
ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間
4h
ケーブル
1本
高さ(cm)
22.5
容量(VA)
1500
定格電力(VA)
1200
最大出力電力(W)
980
定格出力電圧(V)
100
入力電圧許容範囲(V)
70~125調整可能/80~123
動作温度(℃)
0~40
効率
1
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポート
スマートスロット
アラーム
バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命
4~6年
最大入力電流(A)
12
正味質量(kg)
26
相対湿度(%RH)
0~95
コントロールパネル
ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB
対応
深さ(cm)
43.9
出力コンセント
8×NEMA 5-15R
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)
4
出力容量(VA/W)
1000/670
設定可能電力(VA/W)
(最大)1000/670
定格入力電圧(V)
100
仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品
マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)
21
取付方式
ラックマウント不可
規格
UL 1778、VCCI Class A
定格電力(W)
670
温度範囲(℃)
(動作時)0~40、(保管時)-15~45
ケーブル長(m)
1.8
幅(cm)
17.2
コード長さ(m)
1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×172×439
接続方式
ラインインタラクティブ
運転方式
ラインインタラクティブ
騒音値(dB)
40
保存温度(℃)
-15~45
コンセント出力
(8)NEMA 5-15R
入力プラグ
NEMA 5-15P
出力波形
正弦波
インターフェース
SmartSlot、USB
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)
(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)
(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
保証期間
2 年間 (日本のみ)
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(自動検知)
歪率(%)
出力電圧/全負荷時5未満
容量(VA)
1000
入力電流(A)
(最大)10
定格電力(VA)
1000
最大出力電力(W)
670
定格出力電圧(V)
100
動作温度(℃)
0~40
適合バッテリー
鉛蓄電池
プラグ形状
NEMA 5-15P
警報機能
バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
入力レンジ
主操作用電源/80~123V
入力電圧
70~125V (調整可能)/80~123V
出力周波数
(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz
バッテリー寿命
4~6年
最大入力電流(A)
10
相対湿度(%RH)
0~95
1台
¥82,880
税込¥91,168
翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ
充電時間(時間)
4
出力容量(VA/W)
750/500
設定可能電力(VA/W)
(最大)750/500
定格入力電圧(V)
100
仕様
主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125V。コネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール。1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA
付属品
マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル
質量(kg)
13
取付方式
ラックマウント不可
規格
UL 1778、VCCI Class A
定格電力(W)
500
温度範囲(℃)
(動作時)0~40、(保管時)-15~45
ケーブル長(m)
1.8
コード長さ(m)
1.83
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×140×359
接続方式
ラインインタラクティブ
運転方式
ラインインタラクティブ
騒音値(dB)
40
保存温度(℃)
-15~45
コンセント出力
(6)NEMA 5-15R
入力プラグ
NEMA 5-15P
出力波形
正弦波
インターフェース
SmartSlot
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)
(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)
(動作時)0~3000、(保管時)0~15000
保証期間
2 年間 (日本のみ)
出力定格周波数(Hz)
(50/60Hz)47~53/57~63
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(自動検知)
歪率(%)
出力電圧/全負荷時5未満
容量(VA)
750
入力電流(A)
(最大)8
定格電力(VA)
750
最大出力電力(W)
500
定格出力電圧(V)
100
動作温度(℃)
0~40
適合バッテリー
鉛蓄電池
プラグ形状
NEMA 5-15P
警報機能
バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
本体幅(mm)
140
入力レンジ
主操作用電源/80~123V
入力電圧
70~125V (調整可能)/80~123V
出力周波数
(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz
バッテリー寿命
4~6年
最大入力電流(A)
7.5
相対湿度(%RH)
0~95
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト5年保証(SMT1500RMJ2UOS5)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 。本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
仕様
●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz
消費電力(W)
39/177(通常/最大)
本体質量(kg)
正味質量 約26 梱包質量約28
運転方式
ラインインタラクティブ方式
定格出力電圧
AC100V
充電時間
約4時間 ※90%までの充電時間
安全規格
UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力容量(VA/W)
1200/980
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品
すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド
形状
ラックマウント不可
幅(mm)
216
質量(kg)
11.96
色
Black
高さ(mm)
80
種類
小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×216×343
入力
【電源コードの数】1
適合品番
SMT1500RMJ2U
バッテリー
【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1
寿命
長寿命(3~5年)
保管温湿度範囲
-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~40℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT1500RMJ2U3W)は、
出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT1500JOS5)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
1台
¥519,800
税込¥571,780
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
質量(kg)
26.6
取付
(優先)下方
取付方式
キット付きラックマウント
定格電力(W)
1350
ケーブル長(m)
1.8
幅(cm)
8.5
定格入力電圧(V)
100、110、115、120
運転方式
常時インバーター(ダブルコンバージョン)
保存温度(℃)
-15~45
出力周波数(Hz)
50/60 ± 3 (主電源に同期)
出力波形
正弦波
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
432×85×587
バッテリー電圧(V)
72
保証期間
3年間の修理/交換サービス
騒音レベル(dB(A))
50
入力周波数(Hz)
40~70(自動検知)
充電時間(時間)
3
定格電力(VA)
1500
定格出力電圧(V)
100、110、115、120
動作温度(℃)
0~40
適合バッテリー
鉛蓄電池
プラグ形状
NEMA5-15P
バッテリー寿命
3~5年
相対湿度(%RH)
0~95 % 結露のないこと
認証マーク
UL1778、VCCI クラスA
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
100V稼働。
小型・省スペース・タワー型モデル。
ラインインタラクティブ方式。
商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。
システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。
業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。
電力費用を削減するグリーンモード。
効率97%以上を実現。
各種アクセサリーによる機能拡張が可能。
長期保守つきモデルをラインナップ。
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。
長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×140×359
質量(kg)
12.6
容量
(アウトプット電力)360W/500VA
取付方式
ラックマウント不可
規格
VCCI Class A
定格電力(W)
360
ケーブル長(m)
1.8
幅(cm)
14
コード長さ(m)
1.83
運転方式
ラインインタラクティブ
騒音値(dB)
40
保存温度(℃)
-15~45
出力波形
正弦波
バッテリー
小形シール鉛蓄電池
形態
(入力)NEMA 5-15P
寿命
(予定)4~6年
保証期間
2 年間 (日本のみ)
入力周波数(Hz)
50/60±3(自動検知)
充電時間(時間)
4
容量(VA)
500
波形
正弦波
入力電流(A)
(最大)5.0
定格電力(VA)
500
最大出力電力(W)
360
動作温度(℃)
0~40
最大電力
(設定可能)360W/500VA
適合バッテリー
鉛蓄電池
インターフェイス
RJ-45 Serial、SmartSlot、USB
プラグ形状
NEMA 5-15P
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
出力周波数
(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz
バッテリー寿命
4~6年
最大入力電流(A)
5
相対湿度(%RH)
0~95
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類
バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格
ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)
約1.8
保存温度(℃)
-15~40
出力波形
商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
使用温湿度範囲
0~40℃/25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)
0~40
保管温湿度範囲
-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
入力周波数(Hz)
50/60±4
安全規格
UL1778取得
充電時間(時間)
12
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg)
6.8
色
Black
取付方式
ラックマウント不可
規格
UL 1778, VCCI Class B
出力
【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum
定格電力(W)
240
ケーブル長(m)
1.8
幅(cm)
9.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×91×310
定格入力電圧(V)
100
入力
【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A
運転方式
ラインインタラクティブ
騒音値(dB)
45
出力波形
正弦波
バッテリー
【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年
保管温湿度範囲
-15~45℃/0~95%
保証期間
3年間
動作温湿度範囲
0~40℃/0~95%
入力周波数(Hz)
50/60 ±3(自動検知)
充電時間(時間)
12
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
容量(VA)
400
定格電力(VA)
400
最大出力電力(W)
240
定格出力電圧(V)
100
適合バッテリー
鉛蓄電池
プラグ形状
NEMA 5-15P、日本用 2ピン
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
バッテリー寿命
3~5年
最大入力電流(A)
8
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 3年保証(SMT750J3W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg)
13
色
Black
規格
UL 1778, VCCI Class A
出力
【アウトプット電力容量】500W / 750VA、【最大設定可能電力】500W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×140×359
入力
【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80~123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70~125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】8.0A
バッテリー
【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1
保管温湿度範囲
-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~40℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 500 LCD 100V 5年保証(SMT500J5W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg)
12.6
色
Black
規格
UL 1778, VCCI Class A
出力
【アウトプット電力容量】360W / 500VA、【最大設定可能電力】360W / 500VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×140×359
入力
【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【電源コードの数】1、【最大入力電流】5.0A
バッテリー
【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1
保管温湿度範囲
-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲
0~40℃/0~95%
標高(m)
動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。
仕様
●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品
接続ケーブル(RS-232C)、USB
タイプ
据置型
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格
ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)
約1.8
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)
商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
定格入力電圧(V)
AC100
運転方式
ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)
1.8
保存温度(℃)
-15~50
機能
自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
インターフェース
シリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力
ディスプレイ
LCD
使用温湿度範囲
0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)
0~40
寿命
5年(長寿命)
接続ケーブル
[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
保管温湿度範囲
-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー容量(Ah)
8.5
バッテリー電圧(V)
DC12
切替時間(秒)
10msec.以内
安全規格
UL1778取得
充電時間(時間)
8
定格出力電圧(V)
AC100
入力電圧許容範囲(V)
AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)
波形歪
20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)
AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
入力電圧範囲(V)
AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
過負荷保護
・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間
10ms以内
使用周囲湿度(%RH)
25~85(無結露)
電池寿命(年)
5(長寿命)
保存湿度(%RH)
10~90(無結露)