- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- bc-5106のおすすめ人気ランキング
bc-5106のおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新12件の「bc-5106」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュ クリップ」、「自動車 樹脂クリップ」、「踏み台45cm」などの商品も取り扱っております。
純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39311メーカーヒノ(トラック)
1袋(10個)
¥499税込¥549
当日出荷
アルインコ作業台
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150幅(mm)踏ざん:200最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
TGK(東京硝子器械)タックキャリア
真空密着がなく、粘着効果の高い特殊なシートで強く搭載品を保持しますが、容易にピックアップ(搭載品の取り外し)が行えます。
ピンセットや真空ピンセットで容易に剥離できます。
衝撃や振動からは、強い保持力で保護・保持します。
脆弱な素材や極薄形状などの精密部品の搬送に適しています。
フタの開閉が簡単に行え、容易に搭載品を取り扱うことができます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
粘着力51タイプは、搭載品のピックアップのためのバキューム装置や真空装置が不要です。
材質本体/導電ポリカーボネート、フタ/制電ポリカーボネート、シート/非シリコーンフタフタ付き耐熱温度(℃)90粘着力51タイプ表面抵抗率(Ω/sq)フタ/1012、本体/102-5コンテナ種類ベタ目スタッキング可能
1セット
¥29,980税込¥32,978
翌日出荷
1セット
¥49,980税込¥54,978
8日以内出荷
1セット
¥59,980税込¥65,978
8日以内出荷
1セット
¥69,980税込¥76,978
翌日出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MAYA SYSTEM モバイル Wi-Fi ルーター MR1 ( MS4GRA01 ) 画面用取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
1枚
¥1,398税込¥1,538
4日以内出荷
セット内容MN14:90467-07076。MN17:6686-01W01。MN52:01553-09321。MH34:91503-SZ5-003。MH29:91503-SZ3-003。MS1:09409-07332。MS3:09409-06322。MS4:09409-08327。MT100:52161-16010。MT106:90467-07166。各10個
1セット(100個)
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
主な適合純正品番01553-09321日産・MR328954三菱・90044-68320ダイハツ・09409-08333スズキ質量(g)15適合板厚(mm)1.5~4.0メーカー日産・三菱・ダイハツ・スズキ適合穴径(Φmm)Φ8.0
1個
¥499税込¥549
当日出荷