- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- bcc-1215のおすすめ人気ランキング
bcc-1215のおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新2件の「bcc-1215」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリーBCC1215」、「BCC1215」、「日立工機 バッテリー」などの商品も取り扱っております。
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリー
ニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
12
サービス分類
リサイクル・リビルト
1台
¥7,198
税込¥7,918
11日以内出荷
HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能
対応する電池に応じて選べる2種類
3重の充電停止機能採用
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
単相交流100
充電時間(分)
約50(2.0Ah)
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類
バッテリー
型番
BL1430B
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
14.4
BSL1460は電池2年保証付き
小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池!
・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現!
・電池多重保護回路内蔵!
・冷却対応
仕様
冷却対応
質量(g)
380
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間(分)
約30[UC18YDL2使用時]
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
116×76×49
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷