bla003dのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
5件の「bla003d」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「栓型ヒューズ」、「ヒューズ」、「BLA010D」などの商品も取り扱っております。
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機ランキング1位
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線
1個
889税込978
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機ランキング2位
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC種類管型ヒューズリード線
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク 富士電機ランキング3位
ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
定格電圧(V)550AC種類管型ヒューズ遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線
1個
919税込1,011
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式 富士電機ランキング4位
1個
2,198税込2,418
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

筒形ヒューズ 富士電機ランキング5位
1個
359税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1個
529税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1。リング:R3~R20。キャップ:Pa30取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上適合端子最大R14-5(圧着端子)適合電線(mm2)断面積14種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC定格電流(A)30適合キャップPa30遮断電流(A)100000
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
1,880税込2,068
翌日出荷

1袋(5個)
1,498税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(4個)
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE33ボトルヒューズサイズDIII
1袋(5個)
4,798税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。
仕様硫化ガス対策品適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030。リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20。ベース:AFa30、Ba30締付トルク(N・m)1.5~2フレーム(AF)30適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
1個
599税込659
当日出荷

種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線ボトルヒューズサイズDII仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27材質(本体)セラミック
1袋(5個)
979税込1,077
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30種類ヒューズホルダ定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類その他ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000サイズ(mm)Φ21.5×50サイズ(ボトルヒューズサイズ)DIIアプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gRスレッドサイズE27材質(本体)セラミック
1袋(5個)
23,980税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷

種類管型ヒューズサイズ(mm)Φ15.3×36定格電圧(V)400AC/250DC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40材質(本体)セラミック相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)