blum 蝶番のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
110件の「blum 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルム スライド」、「ブルム スライド丁番」、「下駄箱用蝶番」などの商品も取り扱っております。
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
床面にガイドは不要です。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)種別スライド丁番シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
1組
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スライド丁番 WAKI(和気産業)ランキング2位
1個ほか
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

スライド丁番 WAKI(和気産業)ランキング3位
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジックランキング5位
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
1個
649税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
1個
599税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用開き角度(度)105
1セットほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
479税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
1セット(2個)
905税込996
当日出荷

1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 CR100°
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)100カップサイズΦ35×11mm
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ 丁番本体、ダンパーユニット、ビスがセットになっております。
種類スライド蝶番
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1組
329税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035353300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)59分野設備・機械
1個
629税込692
当日出荷

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライド丁番
開き角度(度)105°|85°最小扉厚(mm)14最大扉厚(mm)20材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)