- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- bnc 50 終端のおすすめ人気ランキング
bnc 50 終端のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新200件の「bnc 50 終端」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50Ω 終端」、「bncコネクター」、「ローパスフィルター」などの商品も取り扱っております。
BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ定格電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2
トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型 固定減衰器
種類固定減衰器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~2、2~4電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
仕様インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = メス, オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = スルーホール。インピーダンス = 50Ω。ボディめっき = 銀。動作周波数 = 0 → 0.5GHz。定格電力平均 = 2W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。プラグ終端 / スルー終端RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
仕様インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 1GHz。定格電力平均 = 0.5W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。RS 50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット継手、ニッケルめっきボディ及び金めっき中心コンタクト付き50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは平均電力定格が0.5 W、周波数は1 GHzです。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
仕様インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 50Ω。ボディめっき = 銀。動作周波数 = 0 → 1GHz。定格電力平均 = 0.5W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。プラグ終端 / スルー終端RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
仕様インタフェースタイプ = BNC。ジェンダー = オス。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = ケーブルマウント。インピーダンス = 75Ω。ボディめっき = ニッケル。動作周波数 = 0 → 1GHz。定格電力平均 = 0.5W。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 金。。RS 75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット固定具、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えた75 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この75 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは、0.5 Wの平均定格電力と1 GHzの周波数を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
中継用のT型コネクタです。
種類コネクタインピーダンス(Ω)50形状T形コネクタBNCオス-メス・メスアズワン品番64-0848-29
1個
¥569税込¥626
当日出荷
Pico TechnologyPico Technology 減衰器 TA050
仕様アクセサリタイプ = BNC減衰器セット。併用可能製品 = 1 GHzの信号。。50 Ωの電源と負荷に合ったTA050減衰器を使用する必要があります。 ユーザーが信号を減衰させてから高インピーダンス計測器に送る場合、Pico TA051 ( ; 898-6791 898-6791 )などの50 Ωのフィードスルーターミネータを追加する必要があります。. Pico減衰器セットTA050 BNC 50 Ω 1 W 1 GHz、3、6、10、20 dB. このPico TA050減衰器セットは、最大1 GHzの信号で使用するように設計された4台の同軸減衰器で構成されています。 各減衰器はオスとメスのBNCコネクタを装備しています。. 帯域幅: DC → 1 GHz 減衰比: 3:6 / 10:20 最大電力消費: 1 W 入力インピーダンス: 50 Ω 出力インピーダンス: 50 Ω VSWR: 1.5:1以上 寸法: 56 x 20 x 17 mm コネクタ: BNC、1オス + 1メス プラスチックシェル付き内部シールドボックス 重量: 各24 gRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
7日以内出荷
トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器
形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRORS Pro 試験箱 アルミダイキャスト
仕様コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ数 = 2。コネクタ タイプ = BNC(メス) - (オス)。色 = 青。ボックス材質 = アルミダイキャスト。寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm。高さ = 22.35mm。長さ = 38.1mm。幅 = 28.7mm。。BNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
¥8,198税込¥9,018
当日出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類終端器嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 固定減衰器
種類固定減衰器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)1表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~18電圧定在波比1.3
形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ