c-ute kitzのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
20件の「c-ute kitz」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクチュエーター バルブ」、「C-1 KITZ」、「エア弁」などの商品も取り扱っております。


材質(本体) SCS14A 最高使用圧力(MPa) 0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式 (フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 使用流体 水、油、空気 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ボールシート) カーボンファイバー入PTFE クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質 ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7 材質(本体) SCS13 流体 水・油・ガス等 使用温度範囲(℃) -10~180(不凍) 材質(アクチュエータ) A6063 T5他 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール) SUS316 材質(Oリング) FPM 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(スプリングワッシャ) SUS304 材質(ボルト) 六角:SUS304J3 材質(ナット) グランド:SUS304 材質(エンドキャップ) SCS13 バルブ種類 ボールバルブ
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス 10K ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用環境 屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) PTFE 定格時間 連続 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体) SCS14A 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 100℃以下の水・油・空気
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(15A~50Aロストワックス) 圧力 温度基準(SUS34) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) PTFE ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC200 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) FC200 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス 10K ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ショートネックタイプ 使用温度範囲(℃) -20~100(連続使用) 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM:はめ込み形 材質(ボール) A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ハウジング) ADC12 ハンドル形状 中心形 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ステム) SUS410 材質(ボディ) ADC12 クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) ステンレス 使用温度範囲(℃) 0~100 最高使用圧力(MPa) 80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 使用流体 空気・水・油 アズワン品番 64-7857-51 ねじサイズ Rc1" バルブ種類 ボールバルブ
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS14A 使用温度範囲(℃) -20~50 アクチュエータの種類 EA型 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 材質(Oリング) FKM 材質(ガスケット) PTFE 材質(ボールシート) PTFE クラス 10K
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質 ラベル:PE 材質(本体) SCS14 流体 水・油・ガス等 使用温度範囲(℃) -20~70(操作エアー凍結結露ないこと) 材質(アクチュエータ) ADC12 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール) SUS316 給気口 アクチュエータ:Rc1/8 材質(Oリング) FPM 材質(ステム) SUS316 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ) SUS304 材質(ボルト) 6角穴付き:SUSXM7 材質(ナット) グランド: SUS303 材質(エンドキャップ) SUS316 バルブ種類 ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) ステンレス 電源(V) DC24 電圧(V) DC24 接続方式 ねじ込み形 使用流体 クラス 10K 駆動源 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC200 圧力 温度基準(SUS34) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ) FC200 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)