- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- cb18fa3のおすすめ人気ランキング
cb18fa3のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新11件の「cb18fa3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 バンドソー cb18fa3」、「バンドソー替刃 日立」、「マキタ ポータブルバンドソー 2107fw」などの商品も取り扱っております。
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
幅(mm)12.5厚さ(mm)0.5全長(mm)1260適合CB13FA CB3FB
厚さ(mm)0.5幅(mm)12.5材質ハイス周長(mm)900
HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソー
「抜群の切断スピードで作業はかどる」
クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ))
SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。
小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。
スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。
材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。
帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断切断角度(°)0(直角)/45切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45出力(W)360電源(V)単相100全負荷電流(A)4.8コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)バイス方式平バイス(0~45°)質量(kg)41帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7関連資料(0.8MB)
1個
¥269,800税込¥296,780
3日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。
ステンレス・鉄管の切断にも最適です。
刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。
幅(mm)12.7山数14/18 (バリツース)
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)21付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ寸法(幅W×高さH)(mm)746×353トラスコ品番354-3994
1台
¥119,800税込¥131,780
当日出荷
適合本体ポータブルバンドソー (2106、2107F)1インチ当たり山数18
適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番1-6702-02適合本体K-100刃数24山/インチ全長(mm)1060質量(g)45刃幅(mm)3.2刃厚(mm)0.7切断対象鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
1枚
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃)
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。