ccmt09t304のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
187件の「ccmt09t304」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CCMT09T302」、「CCGT09T3」、「TNGG160408」などの商品も取り扱っております。

切刃長さ(mm) 9.7 逃げ角(度) 7 厚さ(mm) 3.97 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 ひし形80° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)


耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 チップ形状 ひし形80° 材種 PR115S
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 ひし形80° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサート
用途旋盤用インサート 仕様 COAT 材質 超硬合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。 適合被削材種
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 材質 CVDコーティング 適合被削材種 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 9.7 逃げ角(度) 7 厚さ(mm) 3.97 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 ひし形80° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 材質 PVDコーティング 適合被削材種 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 材質 サーメット 適合被削材種 鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様 AN(deg):7 寸法S(mm) 3.97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° 形状 ひし形80°
1箱(10個)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)