- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- cdu10-10dのおすすめ人気ランキング
cdu10-10dのおすすめ人気ランキング
2026/04/10更新21件の「cdu10-10d」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CDU25-15D」、「差筋アンカー D10」、「フリーマウントシリンダ」などの商品も取り扱っております。
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動片ロッド
・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.8MB)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド