- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- cdu20-10dのおすすめ人気ランキング
cdu20-10dのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新35件の「cdu20-10d」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CDU」、「smc cu20」、「D-M9BWSDPC」などの商品も取り扱っております。
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
作動方式
複動片ロッド
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
作動方式
複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
作動方式
複動片ロッド
・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(0.8MB)
作動方式
複動・片ロッド
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
10