- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- cdプレイヤーのおすすめ人気ランキング
cdプレイヤーのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新99件の「cdプレイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cd プレーヤ」、「CDデッキ」、「CDコンポ」などの商品も取り扱っております。
大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W
1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません)最大出力(W)実用:2+2本体質量(g)約1680(乾電池を含まない)電源コード(m)約1.5電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力)受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。
リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。
外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。
最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。
設定した時間になると自動的に電源が切れます。
色ホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×65×152質量(kg)約1.2(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)電池使用時間(時間)CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)11機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム寸法(cm)8×2(スピーカー)入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック最大出力(W)1+1付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
とうしょう壁掛けができるかんたんCDコンポ
壁掛け/置き型と両方で楽しめる薄型CDプレイヤー。インテリアを邪魔しないシンプルデザイン。シンプルな機能でかんたん操作。Bluetooth受信機能あり。Wスピーカー搭載。手元で操作できるリモコン付き。
用途CDプレイヤー、オーディオプレーヤーとして。壁掛け。スリム。おしゃれ。付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、リモコン質量(g)900出力(W)スピーカー:1.2×2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9電源コード(m)約1.5外部出力端子外部入力端子(AUX)/イヤホン3.5mmミニジャックコード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×6.2×20.8
オーム電機ポータブルCDプレーヤー MP3対応
レジューム機能搭載で語学学習に便利です
手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実
乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付)
プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる
電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き
MP3ディスク対応
音飛び防止(ESP)機能付き
ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き
専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属
本体色はシルバーです
仕様再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書色シルバー質量(g)約260(乾電池/付属品含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子)チャンネル数2チャンネルステレオ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×29(突起物除く)機能【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒周波数特性20Hz~20kHz出力端子イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ)電池使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池新品使用時)最大出力(mW)実用15+15(イヤホンジャック)
1台
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45リモコン簡単リモコン
シンプルでコンパクト。CDが入っているかが一目でわかるCD窓、操作ボタンをディスプレイ上部に配置した操作性・視認性の良い使いやすいベーシックなポータブルCDです。乾電池またはUSB電ケーブルで給電しながら使用できます。東芝単3アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに使えます。スピードコントロール、ワンタッチサーチ、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。使いやすい縦型リモコン付きで手元でさっと操作ができ不便がありません。
仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池×2本使用時:約7時間(使用状況により異なる)付属品USBケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ31.5(突起部含まず)色ホワイト質量(g)約250(乾電池含まず)、約300(乾電池含む)電源USB DC 5.0V/1.0A 単3乾電池×2本(付属)DC3Vチャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】 スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチリサーチ、A-Bリピート、+10スキップ(リモコン操作)、レジューム最大出力【実用】14nW+14nW対応メディアCD(CD-DA/MP3)出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
1台
¥7,698税込¥8,468
6日以内出荷
YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤー
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません取扱説明書(16.46MB)
1台
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
1セット
¥49,980税込¥54,978
7日以内出荷
AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1080(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8取扱説明書(3.89MB)スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥7,479税込¥8,227
当日出荷
メタルスピーカーネットを採用し、音抜けがよくクリアなサウンドのスピーカー付きポータブルCDです。CDが入っているのが一目でわかるCD窓がついて、操作性・視認性も向上しています。音の出せる家庭での学習時や音楽を楽しみたい時にそのまま手軽に音が出せる手軽さが魅力です。また、イヤホンを使用しても聴けるためシーンに合わせての利用が可能。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。すぐに使える東芝アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに聴けるのも嬉しい。USBケーブルをモバイルバッテリーやACアダプターに繋いでも使えるます。
仕様【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池使用時:スピーカー使用時約4時間、イヤホン使用時約8時間(状況により異なる)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)色ホワイト質量(g)約280(乾電池含まず)、約330(乾電池含む)電源USB DC 5.0V/0.5A 単3乾電池×2本(付属)DC3V最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)出力端子Φ3.5ステレオミニジャック
1台
¥8,798税込¥9,678
6日以内出荷
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)リモコン付きSD/USB/CDラジオ
コンパクトサイズのCDラジカセ。
AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。
1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。
本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。
乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。
リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×200×110質量(g)1110(電池含まず)電源AC100V/単2乾電池×4(別売)出力(W)【スピーカー音声】1.2(×2)機能【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ)対応メディアMP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB)消費電力(W)約16プログラム機能プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生外部端子イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット付属品リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
1台
¥8,698税込¥9,568
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ωタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリースライド式リチウムイオン付属品ACアダプタ電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60HzBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)入力端子AUX INΦ3.5mm送信出力Class2通信距離(m)最大10最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W質量(kg)2.7(バッテリ除く)
コイズミ(小泉成器)CDラジオ
大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。受信周波数AM/FM ワイドFM対応仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)幅(mm)252色赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
1個
¥6,898税込¥7,588
当日出荷
TEACCDプレーヤー
高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用
数多くの音声フォーマットに対応
振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様ビットレート :【MP3】 32kbps~320kbps、VBR 再生対応、チャンネルセパレーション:90dB以上(1kHz、1kHz BPF)付属品ワイヤレスリモコン(RC-CD200)質量(kg)4.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7周波数(kHz)サンプリング周波数:【CD-DA】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【WAV】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【MP3】 32/44.1/48チャンネル数【CD-DA】2チャンネル、【WAV】2チャンネル/1チャンネルアナログ出力アンバランス出力:RCA ピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω定格出力【ヘッドホン出力 】 20mW+20mW 以上(32Ω負荷時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)481×94.5×298周波数特性20Hz~20kHz、+/-1dBデジタル出力【COAXIAL出力】RCA ピンジャック、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)、【OPTICAL出力】オプティカル、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)ディスクオーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo(拡張フォーマット)対応メディアCD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm)動作範囲リモートコントロールユニット:正面/7m以内、左右15度以内/7m以内S/N比90dB以上(20kHz LPF、A-WTD)歪率(%)0.01以下(1kHz、20kHz LPF)設置姿勢傾斜5度以内動作温度(℃)5~35量子化ビット数【CD-DA】16ビット、【WAV】8ビット/16ビット音声STEREO、JOINT STEREO、DUAL CHANNEL、MONOダイナミックレンジ90dB以上再生形式CD-DA、WAV、MP3
1台
¥59,980税込¥65,978
14日以内出荷
JVCケンウッドコンパクトコンポーネントシステム NX-W30
インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”。ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載。普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応。スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット。単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×123×284質量(kg)4.4付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード電源AC100V、50/60Hz最大出力(W)15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値)入出力端子USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1)対応メディア音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。)周波数(Hz)受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)スピーカー1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω)BluetoothBluetooth(R)Ver.4.2+EDR対応プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックSBC保護対応コンテンツ:SCmS-T方式消費電力(W)18(定格)/1以下(電源待機時)スピーカー部インピーダンス(Ω)6
1台
¥30,980税込¥34,078
7日以内出荷
オーム電機ポータブルCDプレーヤー
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)。リモコン付きステレオイヤホン付属
付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約215(乾電池・付属品含まず)電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず)周波数特性20Hz~20kHz使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω)取扱説明書(4.55MB)チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
1台
¥6,898税込¥7,588
3日以内出荷
オーム電機CDラジオカセットレコーダー
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはシルバー
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1300(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8取扱説明書(5.25MB)スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799税込¥9,679
3日以内出荷
とうしょう携帯用コンパクトCDプレーヤー
スピーカー搭載でいつでもどこでもお手軽にCDが楽しめるコンパクトなプレーヤー。リモコン付属で外出先でも手元で簡単に操作。2チャンネルステレオスピーカー搭載。Bluetooth送信機能(送信距離約5m~8m)。※お手持ちのBluetoothスピーカー、イヤホンで接続可能。音飛びを防ぐESP機能搭載。リピート/プログラム再生機能搭載。CD/CD-R/CD-RW対応。
用途CDプレイヤー、オーディオプレーヤーとして。ポータブル。携帯用。付属品USB電源プラグ、USBコード、リモコン、ステレオイヤホン、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)230電源(V)AC100(50/60Hz)、DC4.5、単3型乾電池×2本(別売)連続使用時間(時間)約7最大消費電力(W)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×14×3.5出力端子ヘッドホン出力/3.5ミニステレオジャック
1台
¥6,998税込¥7,698
6日以内出荷
BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
仕様第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ)トラスコ品番737-9421時間第1・第2体操各4分
1枚
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
災害時に強い!乾電池でも使用可能!大きな文字で簡単操作のCDラジカセ。CD、カセットテープ、AM/FMラジオのみのシンプル機能。本体内蔵マイクでテープに声を録音可能。3.5mmステレオイヤホン出力。W×2のステレオスピーカーでどこでも手軽に聴ける。視認性の高い赤色LED表示で見やすい。本体文字印刷は大きくて見やすい印字を採用。
用途CDラジカセとして、災害時にも。 CDラジカセ コンパクト FMラジオ AMラジオ ワイドFM カセットプレーヤー マルチプレーヤー オーディオ オーディオプレーヤー スピーカー内蔵 再生 おすすめ 父の日 母の日 敬老の日 贈り物 防災用 高齢者向け CDプレーヤー カセットデッキ ラジカセ AM FM ラジオ 簡単 小型 カラオケ 録音 乾電池使用可能 防災グッズ プレゼント仕様●CD:再生専用(リピート/プログラム機能付き)※カセットテープへの録音が可能●カセットテープ:再生/録音●ラジオ:AM/ワイドFM※カセットテープへの録音が可能付属品電源コード(約150cm)、取扱説明書質量(kg)1.5電源アルカリ単二乾電池×6本(別売)または、付属電源ケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22.5×11.5
1台
¥6,398税込¥7,038
当日出荷











![CDプレーヤー(WA-872]本体対応品) ユニペックス(UNI-PEX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono30156078-160824-02.jpg)