cfrp ドリルのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
148件の「cfrp ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミックドリル」、「CFRP エンドミル」、「cfrp」などの商品も取り扱っております。
六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)ランキング1位
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

超硬ドリル B551DAL ケナメタルランキング2位
CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種
材質超硬表面処理ノンコート
1個
11,980税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

超硬ストレートドリル モノタロウランキング3位
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

FRPドリル 大見工業ランキング4位
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
1本
2,098税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

FRP用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)ランキング5位
リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッター
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
1本
3,500税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
用途CFRP/多方向繊維配合の専用に。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
27,980税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
22,980税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

複合材料(CFRP)加工用。 特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。 KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
材質超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1個
26,980税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
材質超硬K10適合材CFRP
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.CFRPスクエア
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質超硬合金(WC)
1本
13,980税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)0適合被削材種複合材料直径許容差0~-0.020関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
34,980税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
1本
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

1本
8,698税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(183種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。刃数4材質(先端)超硬合金材質(シャンク)炭素工具鋼
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
材質超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
用途CFRP/単方向繊維配合 専用材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
32,980税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬シャンク形状ストレート2018年トラスコ掲載ページ1 0238
1本
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)