cg1bn32-50のおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
35件の「cg1bn32-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー」、「BN-1」、「単動形シリンダー」などの商品も取り扱っております。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN3 SMCランキング1位
1個
4,998税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)




エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN32~) SMCランキング5位
1個
5,198税込5,718
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

1個
4,298税込4,728
16日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(1814種類の商品があります)






・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
1個
9,498税込10,448
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)


耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
6,598税込7,258
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(405種類の商品があります)




1個
11,980税込13,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)