- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- cg1bn32-50のおすすめ人気ランキング
cg1bn32-50のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新35件の「cg1bn32-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー」、「BN75W」、「FN-93」などの商品も取り扱っております。
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
作動方式
複動片ロッド
作動方式
複動・片ロッド
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじなし)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(2.5MB)
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
1個
¥17,980
税込¥19,778
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
1個
¥13,980
税込¥15,378
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
作動方式
複動・両ロッド