- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- ckd ab41-03-8のおすすめ人気ランキング
ckd ab41-03-8のおすすめ人気ランキング
2026/04/13更新21件の「ckd ab41-03-8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁 通電時閉」、「AB41-03-5-AC200V」、「B4HS」などの商品も取り扱っております。
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
リード線長さ(mm)250
作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc接続口径(Rc)1/4定格電圧(V)AC100質量(kg)0.50消費電力(W)50Hz/8.7。60Hz/6.7材質(シール)ニトリルゴム有効断面積(mm2)21.1コイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2(流体/蒸気の場合1)オリフィス(mm)7.0耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・・水・灯油・油)0.15取付姿勢自在皮相電力(VA)保持時(50Hz/60Hz)22/18。起動時(50Hz/60Hz)35/29雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60Cv値1.0
1個
¥14,231税込¥15,654
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
作動方式パイロットキック式ポート数2
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
作動方式直動式ポート数2
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg)0.7消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)オリフィス(mm)12作動区分ノーマルクローズ形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)流体温度(℃)5~180材質(Oリング)フッ素ゴム耐熱クラスH最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE