- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- cl108fdshwのおすすめ人気ランキング
cl108fdshwのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新1件の「cl108fdshw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 掃除機 バッテリー」、「CL108FD」、「マキタCL108FD」などの商品も取り扱っております。
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
付属品
プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・バッテリー(BL1015)・充電器(DC10SA)
商品タイプ
本体+バッテリー
バッテリー電圧(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
約22
吸込仕事率(W)
30(パワフル)、20(強)、5(標準)
仕様
斜めカット吸込口・ストラップ付
長さ(mm)
956
幅(mm)
110
質量(kg)
1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
150
集塵容量(L)
0.6
連続使用時間(分)
約10(パワフル)、約12(強)、約25(標準)
使用電池
リチウムイオンバッテリ
集塵方式
カプセル集じん式
適合バッテリー
スライド式Li-ionバッテリ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
1.3
集塵容量(L)
0.6
吸込仕事率(W)
14
連続使用時間(分)
約12
充電時間(分)
約50
付属品
ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)
集塵方式
カプセル集じん式
仕様
トリガスイッチ
質量(kg)
0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番
414-1229
セット内容
本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA
長さ(mm)
966
幅(mm)
103
高さ(mm)
150
電圧(V)
直流10.8
スイッチ形状
トリガスイッチ
使用電池
リチウムイオンバッテリ
適合バッテリー
BL1013
商品タイプ
本体+バッテリ(内蔵式)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
電圧(V)
直流18
使用電池
リチウムイオンバッテリ
集塵方式
カプセル集じん式
適合バッテリー
BL1830B
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル集じん式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)
981
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
電圧(V)
直流14.4
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
セット内容
本体のみ
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
電圧(V)
直流18
スイッチ形状
トリガースイッチ
集塵方式
カプセル集じん式
適合バッテリー
BL1830B
商品タイプ
本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様!
奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。
まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。
LEDライト付。
斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。
ハンドストラップ付。
充電時間(分)
約22
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
152
電圧(V)
直流18
吸込仕事率(W)
(高機能フィルタ)強:37、標準:10
集塵容量(L)
0.65
連続使用時間(分)
強:約20、標準:約40
バッテリー容量(Ah)
3.0
集塵方式
カプセル集じん式
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
バッテリ切れお知らせ表示
赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式
紙パック式ワンタッチスイッチ
吸込仕事率(W)
(強)14、(標準)6
質量(kg)
1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
付属品
ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
984×113×150(ノズル付)
連続使用時間(分)
(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
直流10.8
充電時間(分)
約50
集塵容量(mL)
(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ
本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
吸込仕事率(W)
パワフル30/強20/標準5
仕様
斜めカット吸込口・ストラップ付
付属品
レフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル
セット内容
本体のみ
長さ(mm)
956
幅(mm)
110
質量(kg)
1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
150
電圧(V)
直流10.8
電源
スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah
集塵容量(L)
0.6
連続使用時間(分)
パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式
カプセル集じん式
適合バッテリー
BL1050B
商品タイプ
本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
作業量重視の高容量タイプ
バッテリー
リチウムイオン
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。
腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。
お掃除の休憩中にサッと急速充電。
薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。
斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。
ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)
1.5
吸込仕事率(W)
19
連続使用時間(分)
約16
充電時間(分)
約22
電源
スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)
集塵方式
カプセル集じん式
仕様
トリガスイッチ
質量(kg)
0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)
958
幅(mm)
100
高さ(mm)
150
電圧(V)
直流10.8
スイッチ形状
トリガスイッチ
集塵容量(L)
0.6
機能
LEDライト
適合バッテリー
BL1015
ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。
高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
商品タイプ
本体+バッテリー
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
(強)約29、(標準)約10
連続使用時間(分)
(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。
充電時間(分)
約22
付属品
ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリ(BL1430、14.4V 3.0Ah)、充電器(DC18RC)
電源
Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)
質量(kg)
1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1245
長さ(mm)
981
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
電圧(V)
直流14.4
使用電池
リチウムイオンバッテリ
集塵方式
カプセル集じん式
適合バッテリー
BL1430
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。
ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式
カプセル式
吸込仕事率(W)
14
質量(kg)
0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
充電時間(分)
約30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
966×103×142(ノズル付)
商品タイプ
本体+バッテリー
長さ(mm)
120
幅(mm)
163
質量(kg)
0.63
高さ(mm)
73
出力電圧(V)
直流10.8
入力電圧(V)
単相交流 100
出力電流(A)
直流5
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
22、30。60
充電入力容量(VA)
80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
付属品
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
セット内容
本体のみ
長さ(mm)
1066
幅(mm)
113
質量(kg)
1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
色
ホワイト
高さ(mm)
153
電圧(V)
直流18
吸込仕事率(W)
パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15
集塵容量(L)
0.25
集塵方式
サイクロン一体型
適合バッテリー
BL1830
集じん量(L)
0.25
商品タイプ
本体のみ
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
152
電圧(V)
直流18
本体寸法(mm)
476
スイッチ形状
押しスイッチ
吸込仕事率(W)
強:37/標準:10
集塵容量(L)
0.65
連続使用時間(分)
約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)
3
集塵方式
カプセル集じん式
充電時間(分)
22(目安)
スピード調節
2段階
適合バッテリー
BL1830B
集じん量(L)
0.65
収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah)
1.3
集塵容量(L)
0.6
吸込仕事率(W)
14
連続使用時間(分)
約12
充電時間(分)
約50
付属品
フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
集塵方式
カプセル集じん式
仕様
トリガスイッチ
質量(kg)
0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
トラスコ品番
491-5950
セット内容
本体のみ
長さ(mm)
966
幅(mm)
103
高さ(mm)
150
電圧(V)
直流10.8
スイッチ形状
トリガスイッチ
適合バッテリー
BL1013
商品タイプ
本体のみ
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33
吸込仕事率(W)
(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)
強:約20、標準:約40
充電時間(分)
22
集塵方式
紙パック式
仕様
紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)
1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
長さ(mm)
1004
幅(mm)
115
高さ(mm)
151
電圧(V)
直流18
適合バッテリー
BL1830B
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。
腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。
お掃除の休憩中にサッと急速充電。
薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。
斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。
ストラップ付。
バッテリー容量(Ah)
1.5
吸込仕事率(W)
パワフル30/強20/標準5
充電時間(分)
約22
電源
スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)
集塵方式
紙パック式
仕様
ワンタッチスイッチ
質量(kg)
1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)
960
幅(mm)
112
高さ(mm)
150
電圧(V)
直流10.8
スイッチ形状
ワンタッチスイッチ
集塵容量(L)
ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33
適合バッテリー
BL1015